• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schließringbolzen-Setzgerät TAURUS 4 für 6,4 mm C6L* (* Eingetr. Marke der Huck International Inc.), 1 Stück

Artikel-Nr.: 1450985
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1450985
Kopieren
EAN / GTIN 4007081941877
Kopieren
Herstellernummer 1450985
Kopieren
Hersteller SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TAURUS 4 SRB

Arbeitsbereich
  • Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten C6L und Magna-Grip*.
Technische Daten
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Betriebsdruck: 5-7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4'')
  • Luftverbrauch: ca. 4,8 ltr. pro Niet
  • Setzkraft: 23.000 N bei 6 bar
  • Gerätehub: 19 mm
Vorteile
  • Speziell angepasster Zugweg für das Setzen von Schließringbolzen
  • Sehr hohe Zugkraft ermöglicht einen schnellen Setzvorgang
  • Extrem handlich und leicht durch kompakte Bauweise
  • Ökonomischer Luftverbrauch
  • Verschleißarm durch Zugkopfmodule mit jeweils angepasster Futterbackenteilung
  • Effizientes Arbeiten durch Restdornabsaugung
  • Großer Restdorn-Auffangbehälter
  • Gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • Bewährter modularer Aufbau
Ausrüstung
  • 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml
  • 1 Öl-Nachfüllbehälter
  • Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste
  • Aufhänger am Gerätekopf
Schließringbolzen werden dort eingesetzt, wo besonders hohe Anforderungen bezüglich Haltbarkeit und Vibrationssicherheit an die Verbindung gestellt werden.
Die Verbindung erfordert eine zweiseitige Zugänglichkeit für die Komponenten des Schließringbolzens.
Dadurch dass sich der Schließring während des Setzprozesses in die Schließrillen einformt, ist die Verbindung extrem haltbar und sicher gegen selbstständiges Lösen.
Die Schließringbolzen-Setzgeräte der TAURUSund Bird-Serie wurden im Baukastenprinzip entwickelt und sind eine ideale Komposition aus Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung unserer erfahrenen Ingenieure.
Die Schließringbolzen-Setzgeräte gewährleisten qualitativ hochwertige Setzprozesse und damit langlebige und dauerhaft feste Verbindungen.
Gerade im Truck- & Trailer-Bereich sorgen Geräte für störungsfreie und schnelle Arbeitsprozesse.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb