• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschnabel-Innenmessschraube 225-250mm

Artikel-Nr.: 145-218
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
Produktart Schnabel-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145-218
EAN / GTIN 4946368020044
Herstellernummer 145-218
L-Nummer L40010 7286

Beschreibung

Beschreibung:

Die Digimatic Messschnabel-Innenmessschraube bietet Ihnen folgende Vorteile: Hartmetallmessflächen. Eine Einstellnormal (optional) zur Referenzpunkteinstellung ist erforderlich.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 225 - 250
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±11 µm
Maßstab: Skalentrommel und Hülse mattverchromt, Ø 18 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb