• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschnabel-Innenmessschraube 175-200mm

Artikel-Nr.: 145-192
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
Produktart Schnabel-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145-192
EAN / GTIN 4946368019949
Herstellernummer 145-192
L-Nummer L40010 6331

Beschreibung

Beschreibung:

Die Digimatic Messschnabel-Innenmessschraube bietet Ihnen folgende Vorteile: Hartmetallmessflächen. Eine Einstellnormal (optional) zur Referenzpunkteinstellung ist erforderlich.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 175 - 200
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±10 µm
Maßstab: Skalentrommel und Hülse mattverchromt, Ø 18 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel