• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1/2″ 100 mm RIBE M8

Artikel-Nr.: 1449877
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1449877
EAN / GTIN 4010886885987
Herstellernummer 1449877
L-Nummer L60160 4340

Beschreibung

Beschreibung:

RIBE® = reg. Markenzeichen der Fa. Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Innenkeil (RIBE®): M8
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatz-Ø Antrieb: 22,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
  • Material: Vanadium-Sonderstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 62,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb