• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industrie Arbeitshose Stretch mit Kniepolstertaschen Schwarz/Dunkelgrau D104

Artikel-Nr.: 144818329998D104
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe schwarz / dunkelgrau
    Konfektionsgröße DE 104
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 144818329998D104
    EAN / GTIN 7330509760925
    Herstellernummer 144818329998D104

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 260 g/m²

    Taschen
    Zollstocktasche innen
    Handytasche innen
    Beintaschen mit Balg und Patte, versteckte Metallknöpfe
    Gesäßtasche, eine mit Patte
    Außenliegende Kniepolstertaschen
    Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche

    Funktionalität
    Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
    Kratzfrei, 2-Wege-Stretch

    Details
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille
    Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
    Verdeckte Knöpfe, Metall-Druckknöpfe
    D-Ring

    Reflex
    Reflektierende Details am Bein

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Beschreibung:

    • Diese Hose ist Teil der neuen Industriekollektion aus Stretch von Blåkläder
    • Geeignet für die Industriewäsche, ist diese kratzerresistente Hose komplett aus 2-Wege-Stretch Stoff gefertigt und hat einen elastischen Bund, der für noch mehr Tragekomfort sorgt
    • Zu den verdeckten Eigenschaften gehören eine Zollstock-Innentasche, eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss und Druckknöpfe, die diese äußerst zuverlässige Hose für das Arbeiten in Umgebungen mit empfindlichen Oberflächen prädestiniert
    • Reflexstreifen sorgen bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4057

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb