• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzkette

Artikel-Nr.: 1446959
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1446959
EAN / GTIN 4010886811818
Herstellernummer 1446959

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Rohre mit Ø 75 mm und Wandstärke 2,6 mm
  • Auch geeignet für Edelstahlrohre
  • E-4589 A Ersatzkette

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
  • Kettenlänge [mm]: 380 mm
  • Rohr-Ø (max.) [mm]: 75 mm
  • Wandstärke (max.): 2,6 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb