• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (Pathfinder) 22 mm

Artikel-Nr.: 14465M 22mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14465M 22mm
EAN / GTIN 4991644353934
Herstellernummer 14465M 22mm
L-Nummer L60050 5602

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 32 mm
Länge: 15 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 22 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb