• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (Pathfinder) 12 mm

Artikel-Nr.: 14465M 12mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14465M 12mm
EAN / GTIN 4991644353835
Herstellernummer 14465M 12mm
L-Nummer L60050 6904

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 19,5 mm
Länge: 9 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb