• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impact Verbindungsstück 1/2″-5/8″ 42 mm

Artikel-Nr.: 14455A
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
    Produktart Verbindungsteil

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 14455A
    EAN / GTIN 4991644385034
    Herstellernummer 14455A
    L-Nummer L60050 6004

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 42 mm
    Dimension D2: 1/2″
    D1: 5/8″
    Antrieb: 1/2″
    Innenvierkant
    Abtrieb 5/8″
    Aussenvierkant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb