• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Gelenk-Einsatz 14 mm

Artikel-Nr.: 14440M 14mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14440M 14mm
EAN / GTIN 4991644356935
Herstellernummer 14440M 14mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 69,5 mm
D1: 22 mm
Länge: 7 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 14 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb