• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Gelenk-Einsatz 5/8″

Artikel-Nr.: 14440A 5/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14440A 5/8
EAN / GTIN 4991644357239
Herstellernummer 14440A 5/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 69,5 mm
D1: 24,5 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 5/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb