• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel TORX E12

Artikel-Nr.: 14425 E12
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14425 E12
EAN / GTIN 4991644353620
Herstellernummer 14425 E12
L-Nummer L60050 5031

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 15,2 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
E12
Innentorx
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb