• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel TORX PLUS 16EPL

Artikel-Nr.: 14425 16EPL
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14425 16EPL
EAN / GTIN 4991644357123
Herstellernummer 14425 16EPL
L-Nummer L60050 9029

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 20,7 mm
Länge: 9,1 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
16EPL
TORX PLUS Innenprofil
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb