• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 3/8″ TX Stift T45

Artikel-Nr.: 1441000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1441000
EAN / GTIN 4010886815397
Herstellernummer 1441000
L-Nummer L60160 6441

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TXB (innen): T45
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Bohrung [mm]: 3,45 x 3,68
  • Einsatzlänge: 49,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 19,0 mm
  • Einsatz-Ø Antrieb: 17,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 17,5 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb