• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 3/8″ TX Stift T30

Artikel-Nr.: 1440993
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1440993
EAN / GTIN 4010886815373
Herstellernummer 1440993
L-Nummer L60160 5998

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TXB (innen): T30
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Bohrung [mm]: 2,56 x 2,92
  • Einsatzlänge: 49,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 17,5 mm
  • Einsatz-Ø Antrieb: 17,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 17,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb