• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel 12-kant 36 mm

Artikel-Nr.: 14406M 36mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14406M 36mm
EAN / GTIN 4991644387595
Herstellernummer 14406M 36mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 46 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 48 mm
Länge: 20 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 36 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb