• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel 12-kant 24 mm

Artikel-Nr.: 14406M 24mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14406M 24mm
EAN / GTIN 4991644387472
Herstellernummer 14406M 24mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 33 mm
Länge: 14 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 24 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb