• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel 12-kant (Zoll) 13/16″

Artikel-Nr.: 14406A 13/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14406A 13/16
EAN / GTIN 4991644387823
Herstellernummer 14406A 13/16
L-Nummer L60050 8655

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 29,2 mm
Länge: 14 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 13/16″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb