• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel 12-kant (Zoll) 1.1/8″

Artikel-Nr.: 14406A 1.1/8
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 14406A 1.1/8
    EAN / GTIN 4991644387878
    Herstellernummer 14406A 1.1/8

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 42 mm
    Dimension D2: 29 mm
    D1: 39,2 mm
    Länge: 17 mm
    Antrieb: 1/2″
    Innenvierkant
    Abtrieb 1.1/8″
    Innendoppelsechskant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb