• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel 12-kant 5/16″

Artikel-Nr.: 14405A 5/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14405A 5/16
EAN / GTIN 4991644352500
Herstellernummer 14405A 5/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 14,5 mm
Länge: 6 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 5/16″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb