• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel 12-kant 3/8″

Artikel-Nr.: 14405A 3/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14405A 3/8
EAN / GTIN 4991644352517
Herstellernummer 14405A 3/8
L-Nummer L60050 7756

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 17 mm
Länge: 7 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän