• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel kurz, dünnwading 15 mm

Artikel-Nr.: 14401MS 15mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14401MS 15mm
EAN / GTIN 4991644016068
Herstellernummer 14401MS 15mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 26 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 21,7 mm
Höhe: 7,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 15 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb