• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading (mm) 38 mm

Artikel-Nr.: 14401M 38mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14401M 38mm
EAN / GTIN 4991644386505
Herstellernummer 14401M 38mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 53 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 50,5 mm
Länge: 20 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 38 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb