• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading (mm) 21 mm

Artikel-Nr.: 14401M 21mm
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 14401M 21mm
    EAN / GTIN 4991644386345
    Herstellernummer 14401M 21mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 38 mm
    Dimension D2: 29 mm
    D1: 29,2 mm
    Länge: 14 mm
    Antrieb: 1/2″
    Innenvierkant
    Abtrieb 21 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb