• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading (mm) 11 mm

Artikel-Nr.: 14401M 11mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14401M 11mm
EAN / GTIN 4991644386246
Herstellernummer 14401M 11mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 24 mm
D1: 16,7 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 11 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb