• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading (Zoll) 13/16″

Artikel-Nr.: 14401A 13/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14401A 13/16
EAN / GTIN 4991644386727
Herstellernummer 14401A 13/16
L-Nummer L60050 9517

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 29,2 mm
Länge: 14 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 13/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb