• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel mit Magnet 15 mm

Artikel-Nr.: 14400MG 15mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14400MG 15mm
EAN / GTIN 4991644349982
Herstellernummer 14400MG 15mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 23,2 mm
Länge: 6,8 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 15 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän