• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (mm) 8 mm

Artikel-Nr.: 14400M 8mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14400M 8mm
EAN / GTIN 4991644350032
Herstellernummer 14400M 8mm
L-Nummer Z6E620 14400M-8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 14,5 mm
Länge: 6 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb