• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (mm) 32 mm

Artikel-Nr.: 14400M 32mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14400M 32mm
EAN / GTIN 4991644350278
Herstellernummer 14400M 32mm
L-Nummer L60050 4440

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 42 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 44,5 mm
Länge: 18 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 32 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb