• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (mm) 27 mm

Artikel-Nr.: 14400M 27mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14400M 27mm
EAN / GTIN 4991644350223
Herstellernummer 14400M 27mm
L-Nummer L60050 549

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 40 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 38,2 mm
Länge: 16 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 27 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb