• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel mit drehbarer Schutzhülse aus Kunststoff 10FR

Artikel-Nr.: 14400M 10FR
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14400M 10FR
EAN / GTIN 4991644000845
Herstellernummer 14400M 10FR

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 28 mm
D1: 19,5 mm
Länge: 7 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
10FR
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb