• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 1″

Artikel-Nr.: 14400A 1
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 14400A 1
    EAN / GTIN 4991644350650
    Herstellernummer 14400A 1
    L-Nummer L60050 7178

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 38 mm
    Dimension D2: 30 mm
    D1: 35,7 mm
    Länge: 14 mm
    Antrieb: 1/2″
    Innenvierkant
    Abtrieb 1″
    Innensechskant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb