• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 1.1/4″

Artikel-Nr.: 14400A 1.1/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14400A 1.1/4
EAN / GTIN 4991644350698
Herstellernummer 14400A 1.1/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 42 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 44,5 mm
Länge: 18 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 1.1/4″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb