• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider 180 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 1439588
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1439588
    EAN / GTIN 4010886807071
    Herstellernummer 1439588
    L-Nummer L60160 1315

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN ISO 5749
    • Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
    • Für harten Draht/Pianodraht
    • Max. Schneidleistung 1,4 - 2,0 mm
    • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
    • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
    • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
    • Induktiv gehärtete Schneiden (63 - 65 HRC) ermöglichen gleichbleibende Schneidleistung über lange Zeit.
    • Höchste Scheidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischen Griffdesign.

    Merkmal:

    • Fase: mit
    • Gesamtbreite [mm]: 53 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 21 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 183 mm
    • Griffausführung: 2K
    • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
    • Kopfbreite 1 [mm]: 26,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 22,6 mm
    • Kopfstärke T1 [mm]: 11,0 mm
    • Material: Vergütungsstahl
    • Oberfläche: verchromt
    • Schneidenform: mit Facette
    • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
    • Schneidenlänge [mm]: 22,6 mm
    • Schneidleistung (max.): 1,8
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • ESD Ja/Nein: nein
    • Öffnungsfeder vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb