• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrfräser 4-32 mm

Artikel-Nr.: 1439510
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Entgrater

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1439510
    EAN / GTIN 4017981232012
    Herstellernummer 1439510
    L-Nummer L60160 2617

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Universell einsetzbar für Hydraulik- und Präzisionsstahlrohre, Kupferrohre und sonstige Rohre aus NE-Metallen
    • Für die Innen- und Außenentgratung
    • Kunststoffkörper

    Merkmal:

    • Ausführung: Für die Innen- und Außenentgratung
    • Gesamtlänge [mm]: 45 mm
    • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 4-32
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb