• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 27 mm

Artikel-Nr.: 1436953
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1436953
EAN / GTIN 4010886812051
Herstellernummer 1436953

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen
  • Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
  • Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen)
  • Verchromt
  • Verchromt, Spitzen brüniert

Merkmal:

  • 26 D: 16
  • Drehstift-Ø 1: 16,00 mm
  • Einstecktiefe 1: 26,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 60,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 38 mm
  • Oberfläche: Verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 27
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb