• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 17 mm

Artikel-Nr.: 1436899
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1436899
EAN / GTIN 4010886811993
Herstellernummer 1436899
L-Nummer L60160 3675

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen
  • Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
  • Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen)
  • Verchromt
  • Verchromt, Spitzen brüniert

Merkmal:

  • 26 D: 8
  • Drehstift-Ø 1: 8,00 mm
  • Einstecktiefe 1: 15,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 35,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 187 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 25,5 mm
  • Oberfläche: Verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 17
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb