• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel UD-Profil 7/32″

Artikel-Nr.: 1436775
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1436775
    EAN / GTIN 4010886805589
    Herstellernummer 1436775
    L-Nummer L60160 525

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
    • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
    • Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
    • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
    • Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
    • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
    • Für den universellen Einsatz konzipiert
    • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 14 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 5 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 92 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 9,7 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 13,2 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 3,6 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 3,6 mm
    • Material: 31CrV3
    • Maulstellung 1: 15°
    • Oberfläche: verchromt
    • Ring-Profil: 6-kant
    • Ringwinkel: 15°
    • Schlüsselweite 1 [AF]: 7/32″
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb