• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (Pathfinder) 15 mm

Artikel-Nr.: 14365M 15mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14365M 15mm
EAN / GTIN 4991644356669
Herstellernummer 14365M 15mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 23,2 mm
Länge: 11 mm
Höhe: 62 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 15 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb