• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel TORX E16

Artikel-Nr.: 14325 E16
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 14325 E16
    EAN / GTIN 4991644356843
    Herstellernummer 14325 E16
    L-Nummer L60050 5777

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 80 mm
    Dimension D2: 25 mm
    D1: 19,2 mm
    Länge: 10,6 mm
    Höhe: 62 mm
    Antrieb: 1/2″
    Innenvierkant
    E16
    Innentorx
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb