• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel TORX E14

Artikel-Nr.: 14325 E14
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14325 E14
EAN / GTIN 4991644356836
Herstellernummer 14325 E14
L-Nummer L60050 4943

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 18,2 mm
Länge: 9,8 mm
Höhe: 62 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
E14
Innentorx
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb