• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel Hickory 350 mm

Artikel-Nr.: 1431145
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1431145
EAN / GTIN 4010883100281
Herstellernummer 1431145
L-Nummer L60160 4729

Beschreibung

Beschreibung:

Ersatzstiel Hickory 350 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 350 mm
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb