• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (SURFACE DRIVE) 31 mm

Artikel-Nr.: 14310M 31mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14310M 31mm
EAN / GTIN 4991644356553
Herstellernummer 14310M 31mm
L-Nummer L60050 8261

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 85 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 43,2 mm
Länge: 31 mm
Höhe: 63 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 31 mm
Surface Drive
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb