• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (SURFACE DRIVE) 25 mm

Artikel-Nr.: 14310M 25mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14310M 25mm
EAN / GTIN 4991644356492
Herstellernummer 14310M 25mm
L-Nummer L60050 2152

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 85 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 35,7 mm
Länge: 25 mm
Höhe: 65 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 25 mm
Surface Drive
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb