• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für Hart-PVC-Ladefläche

Artikel-Nr.: 1431
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 1431
EAN / GTIN 4017976143019
Herstellernummer 1431

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Ladefläche mit witterungsfester Hart-PVC-Platte in dunkelgrau. Hohe Chemikalienbeständigkeit, schwer entflammbar. Mehrpreis für je eine Standard-Ladefläche.

Merkmal:

Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 600
Material der Ladefläche: Kunststoff
Hinweis: Mehrpreis - kein Einzelkauf

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb