• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading (12-kant) 24 mm

Artikel-Nr.: 14306M 24mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14306M 24mm
EAN / GTIN 4991644356157
Herstellernummer 14306M 24mm
L-Nummer L60050 3795

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 85 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 33 mm
Länge: 24 mm
Höhe: 65 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 24 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb