• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading (12-kant) 15 mm

Artikel-Nr.: 14306M 15mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14306M 15mm
EAN / GTIN 4991644356089
Herstellernummer 14306M 15mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 21,7 mm
Länge: 15 mm
Höhe: 62 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 15 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb