• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel 12-kant 30 mm

Artikel-Nr.: 14305M 30mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14305M 30mm
EAN / GTIN 4991644355860
Herstellernummer 14305M 30mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 85 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 42 mm
Länge: 30 mm
Höhe: 63 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 30 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb