• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel 12-kant 29 mm

Artikel-Nr.: 14305M 29mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14305M 29mm
EAN / GTIN 4991644355952
Herstellernummer 14305M 29mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 85 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 40,7 mm
Länge: 29 mm
Höhe: 63 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 29 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb