• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading, mittel lang 34 mm

Artikel-Nr.: 14301X 34mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14301X 34mm
EAN / GTIN 4991644387175
Herstellernummer 14301X 34mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 65 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 45,5 mm
Länge: 34 mm
Höhe: 44 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 34 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb